作りおき小分け容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード74180253 品番CCBL2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。
作りおき+小分け保存に便利な容器2個セットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。
容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。同じ商品を重ねて収納できます。食洗機OK!

材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)約57×116×57 パウダーパステルPK 容量(mL)230 耐熱温度(℃)-20〜140 質量(g/個)50 電子レンジ対応
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので使用はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※電子レンジで加熱する際は必ずフタを外してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする