CONDOR(山崎産業)
ジャンボペール YD-145C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74180969
品番
YD-115C-PC
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。
5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途
工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)
145
材質
ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状
丸型
質量(kg)
8
色
ブラック
高さ(mm)
(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)
(組立時)559
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ