タワー マグネット 鍋蓋ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74181303 品番 5141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

マグネットキッチンシリーズの鍋蓋ホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約260 耐荷重(kg)約1 対応直径約14cm以上の鍋蓋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×7×14 食器洗浄機不可
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。調味料ストッカーは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72910873
2022-08-23
用途:
鍋の蓋を置く

磁石で、思いの場所に設置できるので、便利。蓋を置いても、位置がずれることはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする