山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の 水切りバスケット
マグネットキッチンツールスタンド タワー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74181319
品番
5146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
マグネットキッチンシリーズのキッチンツールスタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約540
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×5×14
内寸(cm)
左側:約W8×D4.5、右側:約W5×D4.5
食器洗浄機
不可
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。
※