山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の レンジラック
プレート トースターラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74181337
品番
5186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
食パンやキッチンストックを収納できる便利なラック。
棚上にトースター、下の空間を収納スペースとして有効活用。
シンプルなデザインで、使い方がいろいろ。
フック4個付き。
付属品
フック×4、六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2150
耐荷重(kg)
棚:約10、フック1つあたり:約0.25
対応
幅約38×奥行き33cm以内のトースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×33.5×22.5
内寸(cm)
棚下:約W38×D33×H18