蓋付きカトラリースタンド タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74181398 品番 5372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

深さが異なる仕切りがついて、カトラリー類をまとめてスリムに収納できるカトラリースタンド。箸・スプーン・フォークはもちろん、爪楊枝やピックなどもまとめて収納できます。
パーツは分解でき、汚れても洗えるので清潔が保てます。底面にはシリコーンでできたマットがついているので、音や滑りを防止します。マットは外せるので、汚れても洗うことができます。
【収納可能なカトラリーの長さ(※フタを閉じた際)】仕切りなし:約24.5cm、仕切り大:約22.8cm、仕切り中深:約24.5cm、仕切り中浅:約18.3cm

材質容器・仕切り:ABS樹脂、蓋:ポリスチレン、マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×25 内寸(cm)【容器】約W7.5×D7.5×H14.5(蓋まで:約H24.5)、【仕切り】大:約W4.3×D4.3×H12.3(蓋まで:約H22.8)、中深:約W4.3×D2.4×H14(蓋まで:約H24.5m)、中浅:約W4.3×D2.4×H7.8(蓋まで:約H18.3)、小:約W2.4×D2.4×H4(蓋まで:約H14.5)
注意
※カトラリーを収納したまま仕切りを持ち上げないでください。
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。
※持ち上げる際は、必ずフタを持たずに。
※しっかりと容器本体を持ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする