曜日別特売
5410 tower タワー ワイドジャグボトルスタンド 山崎実業 74181416

tower タワー ワイドジャグボトルスタンド

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード74181416品番5410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マグボトルからジャグボトルまで干せるボトルスタンド。
2Lサイズのジャグボトルが2個収納可能。
ボトルを傷つけない緩衝材付き。
トレー部分は本体左右の溝にしっかりと収まり、水滴がこぼれにくい構造。
本体とトレー、容器は外して洗える。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・容器:ABS樹脂ブラック質量(g)約750耐荷重(kg)本体:約2対応500mL~ 2L以下のマグボトル・ジャグ・水筒寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×12×17食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-05
用途: 水筒干すのにすごくいい!
その他業種

ずっと欲しくてでも、高くて、、、値上げするとのことで即購入でした。買って良かった!
水筒の中が乾いてる!珪藻土のスティックとかも考えましたが、こちらは1台あれば最高4本の水筒を乾かすことができて手軽です!値上げ前に実家用にも買えばよかったと後悔です

対象商品 : 74181407
2022-03-28
用途: 家族の水筒置き
卸売・小売業

夫婦と幼稚園児の水筒置き場にちょうど良いです。大きさにもよりますが、3、4個の水筒がおけます。コーヒー用のステンレスボトルもOKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする