ランタス ランチボックス(バッグ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74182055 品番 FC-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988

Ag+抗菌加工で清潔を保てるランチボックス。通学・通勤カバンにスッキリ収まるスリムな形状。容量800mlで男子におススメ。
おかずの区分けに便利な、可動する中仕切り付きです。毎日変わるメニューにもラクラク対応します。
自動エア弁付きでフタの吸い付きを防止、食べるときにストレスなくフタを開けられます。
フタ部分に箸の収納スペースがあり、男性でも使いやすい18.5cmのハシが付属しています。
専用のランチバッグと固定バンドもついているので、荷物がスッキリまとまります。
電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。(電子レンジは蓋をはずしてご使用ください)

材質箸フタ/ABS樹脂 フタ・箸/AS樹脂 本体・仕切・止め具・弁本体/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム ランチバッグ/ナイロン ベルト(バッグ用)/ポリエステル、ゴム、ナイロン ブラック 容量(mL)800 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×11.3×6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする