次が使いやすい手さげ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 74182326 品番 HD-509N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

20枚分の手さげ袋がロール状になっている 便利なポリ袋。
つながったまま使用するゴミ箱にかけられる手さげ袋。
取り替え時に新しいゴミ袋を用意しなくていいので楽。
ロールから袋を引き出しゴミ箱に装着。袋を持ち上げて、ミシン目で切り離す。次の袋を装着。
小さくロール状になっておりコンパクトで便利。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 容量(L)30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)520×680×0.015 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)ロール:48×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする