上置 仏壇 黒檀調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74182746 品番0338610
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

折れ戸式扉の本格上置仏壇。
光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。
引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。
便利なスライド式仏具棚。
小物が入れられる引き出し付き。
組立不要完成品

材質MDF(ラッカー塗装) 質量(kg)約11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする