0338620 上置 仏壇 紫檀調 ファミリー・ライフ 74182755

0338620 上置 仏壇 紫檀調 ファミリー・ライフ 74182755
0338620 上置 仏壇 紫檀調 ファミリー・ライフ 74182755
0338620 上置 仏壇 紫檀調 ファミリー・ライフ 74182755
0338620 上置 仏壇 紫檀調 ファミリー・ライフ 74182755

上置 仏壇 紫檀調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード74182755品番0338620
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

折れ戸式扉の本格上置仏壇。
光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。
引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。
便利なスライド式仏具棚。
小物が入れられる引き出し付き。
組立不要完成品

材質MDF(ラッカー塗装)質量(kg)約11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする