用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!
付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド
質量(kg)3(バッテリー含む)
消費電力(W)220
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)3.8
吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2
バッテリーリチウムイオン電池
充電器入力AC100V-240V、50/60Hz
充電時間(時間)約6
使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)
バッテリー容量(mAh)4000
連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)