※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日興製綱の レバーホイスト
日興製綱の レバーホイスト用オプション品
荷締機用取替ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
74182955
品番
N9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合
中型用
トラスコ品番
815-7637
適合機種
TWN-8
質量(kg)
0.69
長さ(m)
1.5
ワイヤー径(Φmm)
9