シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 水糸
ゴム水糸 リール巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74183324
品番
79031
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途
基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質
被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
色
蛍光オレンジ
質量(g)
290
長さ(m)
30
本体寸法(mm)
Φ58×180
糸の太さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。