ゴム水糸 リール巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74183333 品番 79032
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。

用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。 材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム 蛍光グリーン 質量(g)290 長さ(m)30 本体寸法(mm)Φ58×180 糸の太さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする