ミラック光学
ミラック光学の 光学測定器
ミラック光学の 顕微鏡
ミラック光学の 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡スタンドセット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
MS-45、MSSスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X
注文コード
74183455
品番
MS-45-MSS
参考基準価格(税別)
¥122,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
顕微鏡とスタンドのセット商品です。
用途
工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。
セット内容
MS-45、MSSスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X
総合倍率
20X
作動距離(mm)
85
質量(g/セット)
1951
実視野(Φmm)
10
移動量(mm)
鏡筒:30
対物レンズ(倍)
2
接眼レンズ(倍)
10
注意
※接眼ミクロメーター、照明装置は各種オプションで別売です。