ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74183656 品番FK-WH1-WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DCブラシレスモーターを採用し、速暖5分でふとんをあたためることができるハイパワーツインノズルタイプのふとん乾燥機です。
ホースの長さが400mm ⇒ 800mmと長くなり、さらに遠く足下までのあたためが可能になりました。(ふとん乾燥機カラリエ FK-C2と比較)
よりロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。
液晶モニター採用で、選択できるモード(あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ)が増えました。
【ターボモード】 風量がアップし、乾燥時間最短3分半のスピード暖めができます(設定時間の最短は5分)。自動モードでは、運転時間が自動的に短縮されます。
【保温設定】 「冬・あたため・あたため予約」モードの運転終了後、出力を抑えて運転し、最大2時間までふとんをおやすみに適した温度を保ちます。
【あたため予約】 予約した時刻の30分前からあたため運転を開始し、設定時刻までにふとんをあたためます。
付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。
準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。

付属品くつ乾燥アタッチメント×2 質量(kg)2.1 パールホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×213×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ アズワン品番64-9307-15 タイマー5/15/30/45/60/75/90/120/180分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74183656 FK-WH1-WP 51654200 FK-WH2-W ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル アイリスオーヤマ 1台 19,900
欠品中
税込21,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする