6300021033 リストミスト リストミスト 74183699 6300021033 リストミスト リストミスト 74183699 6300021033 リストミスト リストミスト 74183699

リストミスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74183699 品番 6300021033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

いつでもどこでもすぐ除菌ができる、今までにない新しいデザインアプローチの除菌スプレーです。【特許出願中】
除菌液の入ったケースを手首の内側に装着し、上部を二本の指で押すとその間の噴出口から手のひらに除菌液が噴射されます。
飲食やホテル、介護や医療、宅配、学校や保育園などの接客に携わる方に是非使って頂来たいのです。
お客様の前でシュッと除菌している所を見せると、お客様は「ちゃんと除菌してるんだ」と安心を得ることができ、ひいては店舗のイメージアップになると考えています。

用途今までにない新しいデザインアプローチの除菌スプレーに。 ブラック(透明本体+黒ベルト) 容量(mL)25 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×20×58 繰り返し・詰め替え対応
注意
※エチルアルコール以外の液体は使用しないでください。
※ジェルタイプは使用しないでください。

商品説明動画

リストミスト LISTMIST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする