Flir(フリアーシステムズ)
Flir(フリアーシステムズ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Flir(フリアーシステムズ)の 温度計・温湿度計
Flir(フリアーシステムズ)の 温度計
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74183753
品番
FLIR ETS320 〈63950-1001〉(校正証明・検査成績・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様
NETD:<0.06℃
測定範囲(℃)
-20〜250
レンズ
45°
液晶サイズ
3インチ
焦点距離(mm)
【固定】70±10
保存形式
SD動画保存:CSQ
画素数
320×240
精度保証温度(℃)
±3or3%
画角
45°×34°
校正証明書
一般校正
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。