赤外線サーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(℃)-20〜550 セット内容カメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ 注文コード74183778 品番E6-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥474,000
この商品は測定範囲・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。

用途赤外線による熱エネルギー測定 仕様【カラーパレット】アイアン/レインボー/グレイ、【スポット/ボックス/カラーアラーム】○、【赤外・可視ストリーミング】○(PCソフト使用) セット内容カメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ 寸法(mm)244×95×140 質量(g)575 使用温度範囲(℃)-15〜50 測定範囲(℃)-20〜550 精度(環境温度25℃)±2℃もしくは±2% 分解能(℃)0.06 検出器非冷却マイクロボロメーター バッテリーリチウムイオン電池 ディスプレイ3インチ 320×240カラーLCD プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 解像度240×180 視野角45°/3.4mrad(瞬時視野角(IFOV)) 保存温度範囲(℃)-40〜70 充電時間(時間)2.5 モードMSX®/デジタルカメラ/熱画像ピクチャインピクチャ/ブレンド 画素数30万画素 バッテリー稼動時間4時間(25℃) フレームレート9Hz(温度情報付動画は3Hz/PC接続) 保存可能枚数【静止画】温度データ付JPEG(内蔵メモリー500枚) Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ 最短撮像距離サーマル:50cm 落下衝撃(m)2 校正証明書一般校正
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※取扱い説明書はインターネットからのダウンロードにてご確認頂けます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74183778 E6-XT WIFI(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 55099837 E6 Pro (校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 1式 479,800 税込527,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする