T17-042LY-2P ポケットトランシーバー ANDO 74184005 T17-042LY-2P ポケットトランシーバー ANDO 74184005 T17-042LY-2P ポケットトランシーバー ANDO 74184005 T17-042LY-2P ポケットトランシーバー ANDO 74184005 T17-042LY-2P ポケットトランシーバー ANDO 74184005 T17-042LY-2P ポケットトランシーバー ANDO 74184005

ポケットトランシーバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード74184005 品番T17-042LY-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超ミニサイズ!手の小さなお子様や女性でも扱いやすい大きさです。
付属の交換パネル(4種)で、お好きな色にカスタマイズできます。
LEDライト内蔵で周囲を照らせる。災害時やアウトドアで役立ちます。
ボタンを押さずに送受信ができるハンズフリー機能を搭載。
すぐに通信が始められる2台セット。

種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) 付属品交換パネル(4色×各2枚)・ベルトクリップ 仕様LEDライト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池3本(別売) 通信方式交互通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125 周波数範囲(MHz)422.05〜422.300(12.5kHzステップ)/20チャンネル 送信出力10mW 通信距離(m)(見通し)約1000〜2000 電波型式F3E
注意
※通信距離は地形や気象状況、使用環境により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-16
用途:
スポーツ遠征や大会駐車場整理の連絡
サービス業

値段、大きさ、機能的に大満足です。
しいて改良点とすれば、イヤホンマイクが使用できるようになれば更に良いと思います。(ハンズフリーは会話内容が駄々漏れ)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする