曜日別特売
13W0050(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) カレントトランス13シリーズ PMK 74184085

カレントトランス13シリーズ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1セット注文コード74184085品番13W0050(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥351,300販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。

用途
プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など
交流電圧(V)-交流電流(A)100Armsクランプ径(Φmm)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28.5×65幅(mm)62奥行(mm)65高さ(mm)28.5周波数(Hz)低域:0.1、高域:10内径(mm)センサー部:13.4最大ピーク電流(A)10000校正証明書一般校正
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする