PHVS663-L(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 高電圧プローブ PHVS6××シリーズ PMK(IWATSU) 74184374

高電圧プローブ PHVS6××シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1セット周波数帯域(MHz)DC~250仕様リードアウト検出無し注文コード74184374品番PHVS663-L(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様リードアウト検出無しケーブル長(m)3入力50MΩ//7.5pF周波数帯域(MHz)DC~250最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)減衰比1000:1校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする