※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープ
岩崎通信機(IWATSU)の デジタルオシロスコープ
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
チャンネル数
2
周波数帯域(MHz)
350
注文コード
74184697
品番
DS-5632A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥628,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・周波数帯域・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
周波数帯域(MHz)
350
チャンネル数
2
インターフェース
USB2.0、LAN、GPIB(オプション)
メモリ長さ
最大5Mポイント(2チャンネル結合時)・2.5Mポイント(全チャンネル使用時)
付属品
プローブ(チャンネル数分)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書[CD-ROM](1)、ユーザーズ・ガイド(1)
仕様
●アベレージング機能:2〜65536回(2のべき乗ステップ)●垂直分解能表示機能:分解能ビット数を表示●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div 〜 50s/div(100kS/s max)
幅(mm)
約330
質量(kg)
約3.7
高さ(mm)
約190
奥行(mm)
約124
電源(V)
AC100〜240(50Hz/60Hz)、AC100〜120(400Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×124×190
分解能
ピーク検出:1ns・垂直:8bit(高分解能演算有効時:最大12bit)
入力インピーダンス(Ω)
1M±1% //16pF、 50±1%
解像度
7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els
消費電力(VA)
(最大)95
プローブ仕様
SS-0150R(チャンネル数と同数を標準添付)
確度
±10 ppm(クロック)
カップリング
(入力)GND、DC 1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω
時間軸レンジ
1ns/div 〜 50s/div
最大入力電圧
±400Vpeak(1MΩ)、5Vrms(50Ω)
立ち上がり時間
1ns
使用環境条件
性能保証温度:10〜35℃・動作温度/湿度/高度:温度0〜+40℃/湿度5〜80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH以下40℃(結露なきこと)/高度2000m以下
サンプリング速度
最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s
帯域制限
アナログ方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz、デジタル方式:LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、チャンネル独立
周波数カウンタ
6桁
DCゲイン確度
±(1.5%+0.5%フルスケール)
オフセット電圧(mV)
2mV/div〜50mV/div:±1000、50.2mV/div〜500mV/div:±10000、502mV/div〜10V/div:±100000
入力電圧レンジ(V)
2m/div〜10/div(1MΩ)、2m/div〜2/div(50Ω)
校正証明書
一般校正