デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット チャンネル数4 周波数帯域(MHz)200 注文コード74184749 品番DS-5424A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はチャンネル数・周波数帯域・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
周波数帯域(MHz)200 チャンネル数4 インターフェースUSB2.0、GPIB(オプション) メモリ長さ最大500kポイント/ch(全チャンネル) 付属品プローブ(チャンネル数と同数)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ユーザーズ・ガイド(1) 仕様●アベレージング機能:2〜256回(2のべき乗回)●Deskew:0〜500ns●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div 〜 50s/div (100kS/s max) 幅(mm)約330 質量(kg)約3.7 高さ(mm)約190 奥行(mm)約124 電源(V)AC100〜240(50Hz/60Hz)、AC100〜120(400Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190 分解能ピーク検出:1ns・垂直:8ビット 入力インピーダンス(Ω)1M±1.0%||20pF±2pF(DC1MΩ) 解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els 消費電力(VA)(最大)95 プローブ仕様SS-0130R(チャンネル数と同数を標準添付) 確度±10 ppm(クロック) カップリング(入力)GND、DC1MΩ、AC1MΩ 時間軸レンジ2ns/div〜50s/div 最大入力電圧±400Vpk 立ち上がり時間1.75ns 使用環境条件性能保証温度:+10〜+35℃・動作温度/湿度/高度:温度0〜+40℃/湿度5〜80%RH≦+30℃(結露なきこと)、55%RH以下+40℃(結露なきこと)/高度2000m以下 サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s 帯域制限アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz 周波数カウンタ6桁 DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール) オフセット電圧(mV)2mV/div〜50mV/div:±1000、50.2mV/div〜500mV/div:±10000、502mV/div〜10V/div:±100000 入力電圧レンジ(V)2m/div〜10/div 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする