周波数帯域(MHz)200
チャンネル数2
インターフェースUSB2.0、GPIB(オプション)
メモリ長さ最大500kポイント/ch(全チャンネル)
付属品プローブ(チャンネル数と同数)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ユーザーズ・ガイド(1)
仕様●アベレージング機能:2〜256回(2のべき乗回)●Deskew:0〜500ns●プローブセンス:【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1●ロールモード:50ms/div 〜 50s/div (100kS/s max)
幅(mm)約330
質量(kg)約3.7
高さ(mm)約190
奥行(mm)約124
電源(V)AC100〜240(50Hz/60Hz)、AC100〜120(400Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190
分解能ピーク検出:1ns・垂直:8ビット
入力インピーダンス(Ω)1M±1.0%||20pF±2pF(DC1MΩ)
解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els
消費電力(VA)(最大)95
プローブ仕様SS-0130R(チャンネル数と同数を標準添付)
確度±10 ppm(クロック)
カップリング(入力)GND、DC1MΩ、AC1MΩ
時間軸レンジ2ns/div〜50s/div
最大入力電圧±400Vpk
立ち上がり時間1.75ns
使用環境条件性能保証温度:+10〜+35℃・動作温度/湿度/高度:温度0〜+40℃/湿度5〜80%RH≦+30℃(結露なきこと)、55%RH以下+40℃(結露なきこと)/高度2000m以下
サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s
帯域制限アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz
周波数カウンタ6桁
DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)
オフセット電圧(mV)2mV/div〜50mV/div:±1000、50.2mV/div〜500mV/div:±10000、502mV/div〜10V/div:±100000
入力電圧レンジ(V)2m/div〜10/div
校正証明書一般校正