岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープ
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープその他関連用品
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
周波数帯域(MHz)
65Hz〜30
校正証明書
一般校正
注文コード
74185266
品番
SS-282A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・校正証明書・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途
インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定
使用温度範囲
-40℃〜+150℃
感度
100mV/A
周波数帯域(MHz)
65Hz〜30
ピーク電流(A)
60
コイル長(mm)
84
校正証明書
一般校正
注意
※直流電流の測定はできません。
校正証明書のみの販売となりますので本体と同時購入お願いいたします。