PD 45W コンセントチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74185415 品番TAP139UW
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー
次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。
最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約63 ポート数1 出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず) 入力AC100V〜240V 50/60Hz 1.5A Max ポートType-C(Power Delivery)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする