スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
海外用 変圧器 PALシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電圧(V)
AC220〜240
容量(VA)
120
注文コード
74185466
品番
PAL-120E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
入力電圧・容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
-
容量(VA)
120
入力電圧(V)
AC220〜240
出力電圧(V)
AC100
付属品
入力コード 80cm
質量(kg)
約0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×52×108
保護機能
自動復帰型温度サーモ
プラグ形状
丸ピンC2