画像準備中

海外用 変圧器 PALシリーズ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC240 容量(VA)150 注文コード74185475 品番PAL-150I
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は入力電圧・容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

-

容量(VA)150 入力電圧(V)AC240 出力電圧(V)AC100 付属品入力コード 1.3m 質量(kg)約1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×90 保護機能ヒューズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524397
2017-08-17
用途:
海外

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
08524345
2017-04-20
用途:
海外で日本製の冷蔵庫、洗濯機等使用時
不動産業

軽量で電気音もなくとても使いやすく、持ち運びやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする