画像準備中

海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240 出力電圧(V)AC100×4 容量(kVA)1.7 注文コード74185545 品番SU-1700G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は入力電圧・出力電圧・容量など7種類から選べます 他の種類を見る

国内の製品を海外で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

仕様
単相 単巻
入力電圧切替装置付
絶縁種別B 容量(kVA)1.7 入力電圧(V)AC100/AC110/AC120/AC200/AC220/AC230/AC240 出力電圧(V)AC100×4 用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 付属品入力コード 1.3m 質量(kg)約14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×240×210 コンセント出力平ピン(A-2) プラグ平ピン アース付 付属 7点セット 保護機能ノーヒューズブレーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524485
2017-04-20
用途:
海外の飲食店で日本製の厨房機器使用時
環境計画株式会社 様 (不動産業)

軽量で電気音もなく熱も上がらず使いやすい。使用説明で、参考使用機器のw数を掲載したほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする