スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の スイッチング電源
交流定電圧電源装置
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74185606
品番
SVR-2000E
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
容量(kVA)
2
定格入力電圧(V)
AC100/220±30V
付属品
入力コード 1.5m
寸法(mm)
210×380×250
質量(kg)
約23
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×380×250
応答時間
0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
負荷変動
0〜100%
定格出力電圧(V)
AC100
出力電圧精度
±4V(±4%)