スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の スイッチング電源
交流定電圧電源装置
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74185624
品番
SVR-1700G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
容量(kVA)
1.7
定格入力電圧(V)
AC100,110,120,200,220,230,240
付属品
入力コード 1.5m
寸法(mm)
250×400×230
質量(kg)
約30
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×230
応答時間
0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
保護機能
ノーヒューズブレーカー
負荷変動
0〜100%
定格出力電圧(V)
AC100
出力電圧精度
±2V(±2%)