画像準備中

交流定電圧電源装置 AVRシリーズ

(1件のレビュー)
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74185633 品番 AVR-5000A
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。

出力電圧(V)AC100 質量(kg)約35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×430×285 寸法(mm)270×430×285 周波数(Hz)50/60 温度上昇主要発熱部85℃以下 容量(kVA)5 定格入力電圧(V)AC100±15% 応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0〜100% 周囲温度(℃)-5〜40 定格出力電圧(V)AC100 効率90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524196
2020-06-12
用途:
コンプレッサ、高圧洗浄機、スチームクリーナ等
建設業・工事業

1秒以内応答なので瞬時電圧降下時は無理ですが、連続作業時は十分使用目的に対応出来るのでよろしいのではないでしょうか。即応式は高いのであきらめてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする