スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74185658
品番
TB-100D
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
単相 単巻 降圧用
現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別
B
容量(kVA)
1
質量(kg)
約10
電流(A)
10
出力
100V、115V
コンセント個数
4
入力
200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×265×225
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm)
2
プラグ
4P 20A