曜日別特売
BSCC-100DX + 充電用クリップ 清和工業 74186115

充電用クリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
電流(A)100
タイプ絶縁フルカバー付き
内容量1個注文コード74186115品番BSCC-100DX +
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

MADE IN JAPAN の高品質仕様。
持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。

用途補修用としてご使用ください。電流(A)100全長(mm)155全幅(mm)99厚さ(mm)1.2タイプ絶縁フルカバー付き
注意
※全長とは、カバーを付けた状態での長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74186027
2026-01-05
用途: 電気設備の短絡接地器具
電気・ガス・熱供給・水道業

扱いやすく満足しています。値段もお手頃価格で大変満足しています。

対象商品 : 74185939
2023-11-16
用途: 安定化電源の供給口として使用
個人のお客様

余り大きくなく(ブースターケーブルみたいに)で尚且つ
余り貧弱でなく(安物のクリップみたいに)で尚且つ
余り高額でなく(価格さえだせば完成品はある)
ですが、差し込み側と供給側の大きさが希望に合い
バランスの取れた商品は残念ながら無いので自分で
製作をする事に使用しました。
使用感は満足いく物で自動車用バッテリーで奥に
入り組んだ仕様の車でも一応は使用出来ますし絶縁性も
良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする