他の方のレビューにもありますが、鉄板が薄いです。せめて天板の固定部分のはもう少し厚みがあると安心だと思います。その代わり全体的には軽くて持ち運びは楽です。値段相応なのかもしれませんが。移動する天板のガタは、天板に隠れているナットをしっかりしめると、大分良くなりますグリスを塗っておけば動きも良いです。さらに天板を動かすレバーの反対側のネジが切ってあるシャフトとその上の鉄板との間に何か(ゴムや樹脂等)をかませてシャフトが特に上方にガタつかないようにするともっと良くなります。値段相応の良い商品だと思います。
価格は安いですけどとても安定して使えます、2台使用すれば大きな板の切断も
出来ます。
組立は簡単でしたが、足の外内は写真を見て判断しました。
外・内のシールがあると良いかと思います。
予備ねじ等が入っていて良心的でした。
使用感はそれなりですが、コスパの良い製品です。
職場のメンテナンスで加工をすることが何かと多く、座り込んだり中腰での作業が多く困っておりました。そんな中での安価な商品で、とても便利になりました。安価な物なので、更に手を加えて使ってみようかなと思っています。
日常用として使用する限りは問題なし。業務用として利用するには安定性や遊びが大きいので不安が残ります。
折りたたむときに、折り畳みヒンジ部に指がかかるような持ち方をすると怪我をするので、そのことの注意書きは必要と思います。また、スライドベース部の、スライドする側の「遊び」は、ボルトを締めこむことで調整可能なので、組み立て説明に「天板に取り付ける前にボルトを調節してガタを取る」ようなステップがあったほうがより親切だと思いました。
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
改善検討課題とさせていただきます。
DIYで使用しました。天板がスライドし万力の代わりをするので、電動工具で作業するのに便利でいた。組立も簡単に組みあがりました。これだけの機能が付いていればコスパは良いと感じました。
木材のカット、やすりがけ、自分の場合は高さが同じくらいの脚立を補助に使用してスキーのメンテンナンス台としても使っています。
確かにあると便利だけど、挟み込むと天板がせりあがって来て均等に挟めなかったりでちょっと精度的には不満はありますが、値段相応といったところでしょうか。スキーのメンテナンスに使用する時には挟み方など使い方に工夫は必要です。屋外で使用するので、組見立て前に天板に対候性のクリア塗装をしてから使用していますが、だめになったらまた買いなおした方が手間が無くてよさそう。