スタンド灰皿

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74186867 品番 HKD500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。
フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。
フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。
また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。

材質トタン材 形状円筒形 質量(kg)約1.53 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)135×510 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする