用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定
付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス
仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系)
倍率20x〜160x
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457
照明LEDリングライト
解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
データ形式JPG、TIF、BMP/AVI
ズームレンズ8:1アポクロマート補正