画像準備中

単相 単巻 携帯用トランス

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74186936 品番 UP-300
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
容量(kVA)3 絶縁種別B 付属品入力コード2m 質量(kg)約12.8 電流(A)15 出力200V 用途昇圧用、現場工事用 仕様昇圧専用●小型軽量(トロイダルトランス内蔵) タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵) コンセント個数4 出力電圧(V)200 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)135 入力電圧(V)100 外形寸法H(mm)230 入力100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×280×230 電線仕様-長さ(m)1.6 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)3.5 プラグ15A 容量(VA)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする