スワロー電機
単相 複巻 電源トランス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1台
1次電圧
220V-200V-180V-0
2次電圧
115V-110V-100V-0-E
注文コード
74187453
品番
SJ21-2000E
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・2次電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
220V-200V-180V-0
2次電圧
115V-110V-100V-0-E
容量(VA)
2000
絶縁種別
B
仕様
静電シールド付
質量(kg)
約23
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
180
外形寸法H(mm)
190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×190
取付穴寸法E(mm)
10×20
取付寸法A(mm)
120
取付寸法B(mm)
134
取付寸法C(mm)
-
取付穴E(mm)
10×20
取付穴F(mm)
-
端子ねじ(mm)
M5
1次電圧(V)
220-200-180-0
2次電圧(V)
115-110-100-0-E