スワロー電機
単相 複巻 電源トランス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
1次電圧
240V-230V-220V-200V-0
2次電圧
115V-110V-100V-0-E
注文コード
74187532
品番
SN21-750E
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・2次電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
240V-230V-220V-200V-0
2次電圧
115V-110V-100V-0-E
容量(VA)
750
絶縁種別
E
仕様
静電シールド付
質量(kg)
約11
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
160
外形寸法W(mm)
146
外形寸法H(mm)
145
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×160×145
取付穴寸法E(mm)
6.5×12
取付穴寸法F(mm)
5
取付寸法A(mm)
110
取付寸法B(mm)
102
取付寸法C(mm)
76
取付穴E(mm)
6.5×12
取付穴F(mm)
5
端子ねじ(mm)
M4
1次電圧(V)
240-230-220-200-0
2次電圧(V)
115-110-100-0-E