1次電圧240V-230V-220V-200V-0
2次電圧115V-110V-100V-0-E
容量(VA)1000
絶縁種別E
仕様静電シールド付
質量(kg)約13
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)180
外形寸法W(mm)146
外形寸法H(mm)145
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×180×145
取付穴寸法E(mm)6.5×12
取付穴寸法F(mm)5
取付寸法A(mm)110
取付寸法B(mm)122
取付寸法C(mm)76
取付穴E(mm)6.5×12
取付穴F(mm)5
端子ねじ(mm)M4
1次電圧(V)240-230-220-200-0
2次電圧(V)115-110-100-0-E