1次電圧240V-230V-220V-200V-0
2次電圧115V-110V-100V-0-E
容量(VA)5000
絶縁種別F
仕様静電シールド付
質量(kg)約47
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)240
外形寸法W(mm)250
外形寸法H(mm)240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×240
取付穴寸法E(mm)10×20
取付寸法A(mm)170
取付寸法B(mm)168
取付寸法C(mm)-
取付穴E(mm)10×20
取付穴F(mm)-
端子ねじ(mm)M5
1次電圧(V)240-230-220-200-0
2次電圧(V)115-110-100-0-E