スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 制御トランス
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74188223
品番
R1-100E
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
1次電圧
110V-100V-0
2次電圧
26V-24V-0-E
容量(VA)
100
絶縁種別
E
質量(kg)
約2.7
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×102×103
取付穴寸法E(mm)
5.5×10
取付穴寸法F(mm)
4
取付寸法A(mm)
59
取付寸法B(mm)
60
取付寸法C(mm)
40
端子ねじ(mm)
4