エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
エスコの 小型表示灯
AC/DC24V LED表示灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74189097
品番
EA940DB-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
38
光源
LED
型式
APN122DN
仕様
IDEC製
保護構造
IP65
付属品
LED AC/DC24V球付
用途
パネルカットΦ30mm用