エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
エスコの 小型表示灯
AC/DC24V LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74189106
品番
EA940DB-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
38
光源
LED
型式
APN122DN
仕様
IDEC製
保護構造
IP65
付属品
LED AC/DC24V球付
用途
パネルカットΦ30mm用