エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの ガス式
半田ごて(ガス式)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74189133
品番
EA304ZB-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
最高使用温度(℃)
400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)
30(中火で)
付属品
1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)
150
容量(mL)
(カートリッジ)7
能力
30〜70W
注意
※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。