クイックグリップHDワンハンドバークランプ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74189185 品番 1964714
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類バークランプ アゴの深さ(mm)92 締付力(kg)272 クランプ幅(mm)600 幅(mm)(拡張)235〜835

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74189185
2021-07-29
用途:
DIY作業に
製造業

締め付け力は十分ですね。ツーバイフォー材に問題なく使用できます。

対象商品:
74189176
2020-07-15
用途:
ワーク固定

かなりの力です。ホームセンターのとは比べ物にならない。

対象商品:
74189194
2018-06-20
用途:
材料の接着

アーウィン社製クイックチェンジのグレードアップ版?
作りがより堅牢になって少々重くなったが、扱いやすい。
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする