クイックグリップMDワンハンドバークランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74189212 品番 1964717
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
クランプ幅(mm)150 幅(mm)(拡張)200〜340 種類バークランプ アゴの深さ(mm)81 締付力(kg)136

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74189212
2021-02-03
用途:
木工作業の材料固定に
工房谷澤 様

以前販売されていたクイックチェンジミニが軽快で使いやすく、好きだった。
その後継と聞いているが、がっちりとなった分、ごつい感じが否めない。

対象商品:
74189237
2018-06-07
用途:
板継ぎ時の固定
製造業

かなりの確率でクランプ解除レバーが機能しないので非常に困る。バーのしなりも大きく剛性も低い。さすがドイツ製だとか言って有難がっている人もいるようですが、全く使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする